仕様
最大負荷電流 = 10 A rms
取り付けタイプ = 表面実装
最大負荷電圧 = 280 V rms
最小負荷電圧 = 24 V ac/dc
最小電圧制御 = 90 V ac/dc
スイッチングタイプ = ゼロクロス
電圧制御範囲 = 90 → 280 V ac
最小負荷電流 = 40 mA
極数 = 1
ターミナルタイプ = ねじ
出力装置 = SCR
リレータイプ = ソリッドステートリレー
最大ターンオン時間 = 1/2サイクルV ac
寸法 = 58.4 x 45.7 x 23mm
高さ = 23mm
RoHS指令(10物質対応)対応