DSAW-25BJ デザインストーンAW 平板 四国化成 84345537 DSAW-25BJ デザインストーンAW 平板 四国化成 84345537 DSAW-25BJ デザインストーンAW 平板 四国化成 84345537

デザインストーンAW 平板

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(8枚) 注文コード 84345537 品番 DSAW-25BJ
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

約10mm厚の天然石をユニット化した軽量タイプの乾式化粧材。

主成分天然石 使用方法1:くし目鏝で接着剤を塗布。2:すぐに石板を下段から上段の順に、目地が交差しないように貼り付ける。 厚さ(mm)約10 寸法(幅W×高さH)(mm)250×150 標準使用量27枚/1m2 危険物の類別非危険物 適応下地コンクリート、セメントモルタル
注意
※商品は天然の原料を使用しているので、ロットにより多少色調の異なる場合があります。
※施工の際には必ず施工要領書をご覧ください。
※下地は完全に乾燥させてください。
※天然石に鉄分が含まれるため、錆が出ることがあります。
※天然石のため、色調・寸法・重量・模様に幅があります。同一の色調・模様は出来ません。
※天然石のため、白いコスレ跡が残ったり、経時により変色・退色があります。
※酸性に弱い性質のため、酸性洗剤などでの洗浄は避けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする