商品レビューを投稿する内容量1本仕様●入数:16m×1本●内径×外径:8×13.5mm●用途:食品、飲料、酒類、水、油、薬品、粉体、エアーなど●材質:主材質/スチレン系エラストマー・オレフィン系樹脂、補強材/ポリエステル糸注文コード84345846品番E-KYS-8
参考基準価格(税別)¥9,860販売価格(税込)¥10,835販売価格(税別)
非塩ビ:焼却時に有毒ガスの発生を抑えた環境に優しいホースです。
低臭気:ホースの樹脂臭気・溶出物質を気にする飲料、化粧品などの設備に適しています。
耐薬品性:内層はオレフィン系樹脂を採用しており優れた耐薬品性を有します。
食品衛生法適合。