四国化成
四国化成の 塗り壁
新設用クリアトップコート スーパートップコート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本(4kg)
注文コード
84346124
品番
STPC4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
塗り壁の質感を損なわず、優れた防汚性能を発揮します。
主成分
常温硬化型無機系シリカ化合物
使用方法
必要な量を容器(錆のでないもの)に取り出し、薄めずそのままウールローラー、刷毛または、スプレーなどで均一に塗布してください。(1回塗り)
正味質量(g)
4000/本
危険物の類別
非危険物
塗布面積(m
2
/本)
40
注意
※笠木やサッシなどから局所的に雨水が流れるような箇所は雨ダレ跡が残る場合があります。
※雨水のかからない場所では、セルフクリーニング効果が発揮されていません。定期的にブラシなどで水洗いをしてください。
※塗り過ぎや「タレ」「タマリ」が残ると、乾燥後の白華の原因となりますのでご注意ください。(特に濃色下地への施工の際にはご注意ください。)