※仕上げ(代表色)
四国化成
四国化成の 塗り壁
リフォーム用着色トップコート エコ美ウォール 耐水タイプ(内外装兼用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1ケース(2.65kg×4セット)
注文コード
84346158
品番
EBW-WN088
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥23,000
この商品は
160
種類から選べます
他の種類を見る
古い外壁のリフォームに最適!塗り替えと同時に汚れの付着を防ぎます。
使用場所
屋内外兼用
主成分
アクリルシリコンエマルション
セット内容
(ベース液1袋+SKセレクトカラー1袋)×4
使用方法
1:「エコ美ウォールベース液」と「SKセレクトカラー」を撹拌機で混ぜる。2:ウールローラーで塗布。(2回または3回塗り以上)※2回・3回目以降は指触乾燥後
正味質量(g)
ベース液2000/袋、SKセレクトカラー150/袋
危険物の類別
非危険物
塗布面積(m
2
/セット)
5〜7
注意
※笠木やサッシなどから局所的に雨水が流れるような箇所は雨ダレ跡が残る場合があります。
※雨水のかからない場所では、セルフクリーニング効果が発揮されていません。定期的にブラシなどで水洗いをしてください。
※下地が白華している場合は、白華を除去した後、ジュラックスシーラーBを塗布してから施工してください。
※パール色・ゴールド色は、平滑な下地または平滑に近い下地に施工した際にローラー跡が残る場合があります。
※ぺブルウォール、ネオしっくい、ネオしっくいクリームには施工できません。