※仕上げ(代表色)

EBW-WN417-1 リフォーム用着色トップコート エコ美ウォール 耐水タイプ(内外装兼用) 四国化成 84346876 EBW-WN417-1 リフォーム用着色トップコート エコ美ウォール 耐水タイプ(内外装兼用) 四国化成 84346876 EBW-WN417-1 リフォーム用着色トップコート エコ美ウォール 耐水タイプ(内外装兼用) 四国化成 84346876 EBW-WN417-1 リフォーム用着色トップコート エコ美ウォール 耐水タイプ(内外装兼用) 四国化成 84346876 EBW-WN417-1 リフォーム用着色トップコート エコ美ウォール 耐水タイプ(内外装兼用) 四国化成 84346876 EBW-WN417-1 リフォーム用着色トップコート エコ美ウォール 耐水タイプ(内外装兼用) 四国化成 84346876

リフォーム用着色トップコート エコ美ウォール 耐水タイプ(内外装兼用)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(2.65kg×4セット) 注文コード84346876 品番EBW-WN417-1
参考基準価格(税別)¥23,000 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は160種類から選べます 他の種類を見る

古い外壁のリフォームに最適!塗り替えと同時に汚れの付着を防ぎます。

使用場所屋内外兼用 主成分アクリルシリコンエマルション セット内容(ベース液1袋+SKセレクトカラー1袋)×4 使用方法1:「エコ美ウォールベース液」と「SKセレクトカラー」を撹拌機で混ぜる。2:ウールローラーで塗布。(2回または3回塗り以上)※2回・3回目以降は指触乾燥後 正味質量(g)ベース液2000/袋、SKセレクトカラー150/袋 危険物の類別非危険物 塗布面積(m2/セット)5〜7
注意
※笠木やサッシなどから局所的に雨水が流れるような箇所は雨ダレ跡が残る場合があります。
※雨水のかからない場所では、セルフクリーニング効果が発揮されていません。定期的にブラシなどで水洗いをしてください。
※下地が白華している場合は、白華を除去した後、ジュラックスシーラーBを塗布してから施工してください。
※パール色・ゴールド色は、平滑な下地または平滑に近い下地に施工した際にローラー跡が残る場合があります。
※ぺブルウォール、ネオしっくい、ネオしっくいクリームには施工できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする