JIS/ANSI規格品 無気孔ゴーグル 曇り止め加工

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84348908 品番MG-216
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥990 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

通気孔がない為、粉塵や液体飛まつの多い現場に適しています。
通常めがねの上から掛けられます。
防塵マスクとの併用が可能です。
めがねが曇りやすい環境でも快適に作業できます。
UV(紫外線)を99.9%カットする眼に優しいレンズです。

仕様●レンズ:ポリカーボネート(両面曇り止め)●フレーム:軟質PVC●バンド:ネオプレン●重量:72g●サイズ:W165×H77×D74mm●JIS規格適合品(JIS T 8147)●ANSI規格適合品(Z87.1) アズワン品番67-6631-30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする