仕様●製品タイプ:AC/DC電源●入力電圧:90-264V●入力電圧周波数:47-63Hz●出力電圧:5V●出力電流:Max:1.6A●効率:77%(Min:71.7-Max:85)●動作時温度/湿度:-20℃〜70℃/0%〜95%※結露なきこと●保管時温度/湿度:-40℃〜85℃/0%〜95%※結露なきこと●外形寸法:W44xD27.5xH56mm●DCジャック部(H+17、D内6.3、W内12.7mm)●質量:77g●信頼性:MTBF 100、000h●安全性規格:EN60950-1 準拠、FCC PART-15 Class B、CISOR-22 Class B、PSE 準拠●同梱:保証書●コード番号:SM500YX●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番67-7847-87