仕様●長さ:0.5m●色:ブラック●端子:USB Type-A オス - USB Type-C オス●アスベスト:空欄●RoHS指令:非対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:空欄●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20200818●本体サイズ(H):4mm●本体サイズ(W):500mm●本体重量:24g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):法的に対象外の製品の為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4493-98