SK11
SK11の 締付・穴あけ(空圧工具)
SK11の エアーインパクトドライバ
エアーインパクトDV
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84359223
品番
AID-3201
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
衝撃式で締め付けスピードが速く、作業性抜群です。
電気製品組立・家具組立・アルミサッシ組立・自転車組立等に最適です。
ツインハンマーのため、安定した締め付けが出来ます。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
9000
用途
ネジ類、ボルト・ナット等の締付・緩め作業。
セット内容
本体・+2×65mmスクリュービット1本・シールテープ・1/4カプラ
形状
ストレート
全長(mm)
190
差込角(mm)
6.35
使用圧力(MPa)
0.6
空気消費量(L/min)
212
空気取入口
RC1/4(PT1/4めねじ)
締付トルク(N・m)
55
ビット取付方法
ビットスリーブ式
注意
※連続作業は1.5kW以上のコンプレッサーが必要になります。
※傷がついていたり、破損のおそれがあるエアーホースは使用しないでください。
※作業中は保護メガネ、防塵マスク、耳栓などを着用してください。
※エアーツールを正常に維持するために、使用前・中・後の給油作業を欠かさないでください。