エスコ
エスコの 書庫・金庫・ロッカー
エスコの ロッカー
エスコの 小物入れロッカー
900x450x1030mm 収納庫 メールボックス型
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84375194
品番
EA954DJ-45
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥91,410
販売価格(税別)
¥
83,100
バスケットに入れる
上下兼用
棚板6枚付
下置きの際は専用ベースが必要です。(別売)
仕様
●メーカー:ダイシン工業●型番:V945-10MB●外寸法(W×D×H)mm:900×450×1030●内寸法:275(W)×449(D)×976(H)mm●重量(kg):43.7●カラー:ホワイト●本体材質:スチール●耐荷重:23kg/段
アズワン品番
68-1873-85