4.2x60mm 超硬ドリル AlcrN・コーティング

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード84375770 品番EA824AY-4.2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,170
販売価格(税別)
14,700

窒化アルミクロムコーティング
被削材の硬度HRc55くらいまで加工可能

仕様●刃先径:4.2mm●全長:60mm●溝長:12.6mm●シャンク径:6mm●先端角:140°●ねじれ角:30°●適応素材:スチール・ステンレス・鋳鉄・アルミニウム アズワン品番68-1857-28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする