ハムちゃんの体重計

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード84375797 品番ML-465
参考基準価格(税別)¥2,780 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

今日から始める、健康習慣!
透明のキラキラ計量ボールにのせるだけ、ペットの体重をカンタンに量れます。
最小0.1gから最大500gまで計量できます。(0.1g単位表示)※使用中に「ON/OFF/ZEROボタン」を押すと、画面は「0.0g」と表示されます。※ペットが計量ボールから離れて約6分経つと、自動的に電源が切れます。※CR2032ボタン電池1個必要(別売)
計量ボールは取り外しが簡単で水洗いができます。※計量器は水洗いできません。

仕様●材質:計量器・固定パーツ/ABS、計量ボール/PS●組立サイズ:約幅126×高さ160mm●セット内容:計量ボール、固定パーツ、計量器●対象動物:ハムスター、フクロモモンガなどの小動物 アズワン品番68-1414-99

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする