ワンタッチ電源接続コード

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84375806 品番T1520
参考基準価格(税別)¥31,200 販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別)
30,980

自動車のバッテリーとDC/ACインバーターを接続する製品です。
バッテリー接続を容易にするワンタッチコネクタケーブル。
付属の端子を取り付けた後(毎回の取り外し不要)コネクタを脱着するだけで、バッテリーに接続可能
コネクタは360°回転する構造のため、どの向きからも脱着可能※本製品の取付けには専門的な知識が必要です。
大橋産業製定格1500W(No.2807を除く)のインバーター"専用品です。

仕様●全長:3m●定格電圧:DC12V●定格電流:125A●使用環境温度:-40℃〜50℃●材質:ターミナル・電線・バスパー/銅、被覆・キャップ/PVC、コネクタカバー・端子カバー/ナイロン アズワン品番68-0828-63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルフィルター関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする