250ml スプレーガン 重力式/10mホース付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード84376138 品番EA121AB-22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

スポット塗装、ボカシ塗りに

仕様●使用圧力:0.2MPa●吐出し空気量:55L/min●ノズル径:0.8mm●カップ容量:250ml●取付ねじ:G1/4"●重量:0.98kg●使用コンプレッサー:0.2〜0.4kw●ホースサイズ:・内径×外径/6.5×10mm・長さ/10m アズワン品番68-1808-77 危険物の類別非危険物

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
84376138 EA121AB-22 03413374 EA121AB-1 上カップ式スプレーガン エスコ 上カップ式スプレーガン エスコ 1個 20,300 税込22,330 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする