M12x25mm [ISO-10.9]六角頭ボルト 2本

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1ケース(2本) 注文コード84376768 品番EA949HD-1201
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

並目ねじ

仕様●規格:ISO 10.9●材質:構造用炭素鋼(SCM435)●ねじサイズ×首下長:M12×25mm●頭対辺:19mm●硬度:HRC32〜39●ねじ精度:6g●表面処理:黒色酸化被膜●仕様:全ねじ●ピッチ:1.75 アズワン品番68-1870-19

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
84376768 EA949HD-1201 50695776 EA949HD-1202 M12x 30mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ M12x 30mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ 1パック(2本) 200 税込220 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする