エスコ
エスコの クリーンルーム用清掃用品
エスコの クリーンルーム用粘着ローラー
60mm ハンマーヘッド ラバー・ミディアムハード
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84376820
品番
EA575HH-14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,387
販売価格(税別)
¥
2,170
バスケットに入れる
ヘッド交換タイプハンマー用
仕様
●材質:合成ゴム●硬さ:ミディアムハード●用途:縁石工事、足場組立、造園、プレハブ工事など●頭径:60mm
アズワン品番
68-1823-87