トンボ[ウエア・白衣・検診衣]
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の シャツ・インナー
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の 長袖 シャツ・インナー
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の Tシャツ 長袖
Tシャツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕様
●色:ミント●規格:男女兼用●サイズ:4L●胸囲:120cm●身丈:82cm●袖丈:25cm●肩幅:54cm●素材:ポリエステル70%・綿30%●主な機能:吸汗・速乾
注文コード
84378466
品番
CR003-40 4L
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
※漂白剤や乾燥機のご使用は、色落ちや布地を傷つける原因になりますのでおさけ下さい。
吸汗・速乾素材です。
仕様
●色:ミント●規格:男女兼用●サイズ:4L●胸囲:120cm●身丈:82cm●袖丈:25cm●肩幅:54cm●素材:ポリエステル70%・綿30%●主な機能:吸汗・速乾
アズワン品番
68-4542-05