Tシャツ ネイビー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード84378518 品番CR021-88 4L
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

※漂白剤や乾燥機のご使用は、色落ちや布地を傷つける原因になりますのでおさけ下さい。
形態安定のTシャツです。

仕様●色:ネイビー●規格:男女兼用●サイズ:4L●胸囲:114cm●身丈:80cm●袖丈:25cm●肩幅:54cm●素材:ポリエステル55%・綿35%・複合繊維(ポリエステル)10%●主な機能:吸汗・速乾・抗菌・消臭・防透・形態安定 アズワン品番68-4542-07

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする