ミニマムローラー 無泡

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10本) 仕様●サイズ:2インチ(50mm)●直径:28mm●毛丈:13mm●生地:ポリエステル 注文コード84379245 品番14382
参考基準価格(税別)¥1,850 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

毛抜け、泡の発生が極めて少ない無泡タイプ。
細部・狭部塗装に適しています。塗料の飛散が極めて少ない。10本パック。

仕様●サイズ:2インチ(50mm)●直径:28mm●毛丈:13mm●生地:ポリエステル アズワン品番68-4049-15

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-05
用途:
塗装時

使用者からミニマムローラーはこれがいいと言われているのでいつも購入しています。

2025-08-23
用途:
細かい部分の塗装

以前使用していた業務用のものが販売がなくなった為、こちらに変更少しだけお値段高いですが、使用感は良いとのことです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする