インダストリーコーワ
インダストリーコーワの ペイントローラー
インダストリーコーワの ローラーハンドル
ミニマムローラー 仕上用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(10本)
注文コード
84379279
品番
14392
参考基準価格(税別)
¥1,850
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
毛抜け、泡の発生が極めて少ない無泡タイプ。
細部・狭部塗装に適しています。塗料の飛散が極めて少ない。10本パック。
材質
ポリエステル
寸法(mm)
50
直径(Φmm)
20
毛丈(mm)
5
サイズ(inch)
2
アズワン品番
68-4049-19