2Dバーコード付クライオチューブ Internal thread 4.0mL

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(480本) 注文コード84381650 品番MP52440-Z20
参考基準価格(税別)¥85,000 販売価格(税込) ¥93,478
販売価格(税別)
84,980

チューブ底面にレーザーエッチング加工で2Dバーコード印刷をしているため、2Dバーコードによるサンプル管理が可能です。
ANSI/SLAS規格採用のため、オートメーション化が容易にできます。
クラス7クリーンルームで製造しています。
DNA/RNA/Pyrogen Free

仕様●仕様:平底、チューブ+キャップ●入数:480本(キャップつき)●ファーマット:48well format●材質:Highest purity polypropylene●底面に2次元バーコード付き●サイズ:Tube hight/44mm、Tube hight with Screw cap/51mm●使用温度範囲:液体窒素気相〜+100℃●Internal Threadタイプ アズワン品番4-1087-67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする