ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 手袋・マスク・感染予防
ナビス(アズワン)の エプロン・ガウン 医療・検査用
アイソレーションガウン 少量パック ブルー 10枚入
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10枚)
注文コード
84381844
品番
DIG-BL
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
全面にPEコーティングが施されています。
製品には縫い目があります(生地はAAMIレベル3相当のバリア性能を有しています)。
袖口は長時間の着用でも圧迫が少ないニット加工です。
仕様
●色:ブルー●材質:PP(ポリプロピレン)不織布+PE(ポリエチレン)コーティング●袖口:ニット加工●サイズ:身幅×身丈/約700×1200mm、袖丈/約600mm
アズワン品番
8-589-01