ステンスクレイパーポケットパウダーサンプラー 3ポケット SUS316 90cmL 20mL

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84382219 品番SS-CPS090
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は399,999円となります。
参考基準価格(税別)¥350,000 販売価格(税込) ¥383,900
販売価格(税別)
349,000

T型ハンドルの回転で採取ポケットを開閉するポケットパウダーサンプラーの外筒採取ポケット部にスクレイパーが付きです。
ポケットサンプラーでは採取しづらい粘着性粉末や半固形物を紙袋、プラスチック袋、ドラム缶や樽等から外気に曝さず採取ゾーン毎に個別強制採取します。
オールSUS316製で、取り外せないスクレイパーはネジ穴等の加工や付属部品による凹凸が無い仕上げです。
ポケットサイズはW13.5×D1cmで、分解・洗浄可能。
サイズ・容量・重量に多少の誤差があります。
採取方法は画像をご参照ください。

仕様●材質:SUS316●ポケット数:3●外筒径×全長:2.5×90cm●最大採取量:20mL●重量:3.0kg アズワン品番67-5203-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする