Loc-Line(ロックライン)
Loc-Line(ロックライン)の クーラント用品
Loc-Line(ロックライン)の ジョイント式
Loc-Line(ロックライン)の クーラント用ノズル
クーラントホース 1/4 ホースキット 330mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
84384267
品番
40413
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,950
金属加工における冷却用・給油/給水用ホースとして操作性・安全性・耐久性に優れています。
仕様
●キット内容:コネクタBSPT1/8”・BSPT1/4”各1個、ホース:146mm(10コマ)2本、ラウンドノズル:1/16”・1/8”・1/4”各1個)●素材:アセタール樹脂●耐温度性(℃):77℃●耐圧力性(Mpa):0.34(0.75)●流量(l/min):16●システム:1/4"
アズワン品番
67-5225-01