クーラントホース 1/4 ホースキット 330mm

クーラントホース 1/4 ホースキット 330mm Loc-Line(ロックライン)

金属加工における冷却用・給油/給水用ホースとして操作性・安全性・耐久性に優れています。

仕様●キット内容:コネクタBSPT1/8”・BSPT1/4”各1個、ホース:146mm(10コマ)2本、ラウンドノズル:1/16”・1/8”・1/4”各1個)●素材:アセタール樹脂●耐温度性(℃):77℃●耐圧力性(Mpa):0.34(0.75)●流量(l/min):16●システム:1/4" アズワン品番67-5225-01 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84384267 40413
1,950
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント式」にはこんなカテゴリがあります

シェアする