卓上フライス盤 FK-500型

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード84384538 品番0010
参考基準価格(税別)¥900,000 販売価格(税込) ¥989,780
販売価格(税別)
899,800

研究開発、試作、単品部品加工等に適しておりボール盤加工、ミーリング、平面加工等が出来ます。
モーターは単相100V750Wが標準装備です。
工具類、刃物類は市販の物が使用できまた豊富に有ります。
アマチュアからプロエンジニアまで、幅広い用途に使用できます。

仕様●主軸回転数(rpm):50HZ:90〜2150/60HZ:110〜2620●軸端/テーブル間最大距離(mm):370●電源(V):単相100●出力(kW):0.75●幅(mm):960●奥行(mm):860●高さ(mm):900●テーブル移動量(X×Y):400×150mm●テーブル作業面(X×Y):585×190mm●スピンドル形状:MT3●スピンドル移動量:95mm●スピンドル/テーブル間最大距離:370mm●スタンドなし●原産国:日本●コード番号:368-5739 アズワン品番67-5520-90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする