OSAMU GOODS クリップボード ブルー/アイボリー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード84384906 品番ST-ZO0007
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

折りたたみタイプなので、見られたくない用紙を伏せておくことができます。また、キャラクターやデザインも豊富なラインナップですので、ファイルを管理する際も、分けて管理することも容易です。
A4サイズに対応
表面にPP加工を施し、水、汚れに強くしております。
クリップには、滑り止め
角潰れに防止にスチールガードを取り付け
内側に、ポケットを付けております。
書きやすいように360°折り返せます。

仕様●商品サイズ(約)W 23.5×H 32×D 0.7cm●商品重量:(約)307g●材質:紙、表面PP、スチール、プラ●(C) Osamu Harada/Koji Honpo Licensed by Cosmo Merchandisng アズワン品番67-4729-73

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする