2DTri-codeチューブ側面コード有 0.5mL キャップ無 バーコードラック 1箱 96本×5ラック

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可 63日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5ラック×96本) 注文コード84385308 品番3745NS-WP1D-BR
参考基準価格(税別)¥63,200 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980

サンプリングロスの少ないV底
Matrix 8chスクリューキャップデキャッパー使用でスムーズで個人差のないキャップ開閉
ラックの背面を除く3面にバーコード、2Dコード、目視可能文字の3種を印字(レーザー加工)
スクリューキャップ
セプタムシール

仕様●材質チューブ:本体・キャップ/PP、ガスケット/TPE●材質ラック:本体/PP、フタ/PC●使用可能温度範囲:-180〜121℃(スクリューキャップ使用時)、-20〜121℃(Matrix SepraSeal使用時)●キャップカラー:-●フォーマット:96●未滅菌●1Dコード付●ラック付●チューブ付●キャップ:-●包装:96本×5ラック●ラック高さ:44.3mm アズワン品番68-2009-67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする