TAKAGI(高儀)
TAKAGI(高儀)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
TAKAGI(高儀)の ペンチ
TAKAGI(高儀)の ラジオペンチ
TAKAGI×TSUNODA JISラジオペンチ 150mm150mm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84385396
品番
TR-150
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥1,307
販売価格(税別)
¥
1,188
バスケットに入れる
電気工事・針金細工・アクセサリー加工
JIS付き
スプリング付
仕様
●切断能力:ステンレス線/Φ1.0mm、軟鉄線/Φ2.0mm、銅線/Φ2.6mmより線2.0mm2●【品質表示】●本体材質:機械構造用炭素鋼S58C●熱処理:全体焼入れ・刃部高周波焼入れ●刃部硬度:HRC56〜62
アズワン品番
67-8170-52