ビバ歩行帯フィルムグレー188NSM 1000mmx30m ノンスリップ 基材PET188μ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード84385904 品番188NSMGY
参考基準価格(税別)¥330,000 販売価格(税込) ¥351,780
販売価格(税別)
319,800

耐薬品性で安心!安全ノンスリップタイプです。
倉庫・工場等より高い耐久性や安全性が求められる場所に、歩行帯の保護シートとしてご使用頂けます。
粘着剤はエアーレス加工なので、施工が容易です。
工場の床面保護・美観維持に。
貼るだけで発色の良い歩行帯が完成します。施工が容易なため、貼替えコストも抑えられます。

仕様●テープカット条件:カッター、はさみなど●筆記可否:否●グレー 表面ノンスリップ加工●裏面に粘着剤付き●表面が雨などで濡れている場合、滑りやすくなります。●施工時にフィルムの縁で手を傷つけないよう、手袋等保護具を使用して下さい。●原産国:日本●コード番号:216-5914 厚さ(mm)0.337 材質/仕上基材:PET、表面:ビバコート、裏面:アクリル系粘着 グレー サイズ1000mm×30m 粘着力(N/25mm[gf])9.3 アズワン品番67-5528-28
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする