SONOFILE 超音波カッターSF-30-II

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード84390226 品番SF-30-2.HP-660
参考基準価格(税別)¥323,000 販売価格(税込) ¥351,780
販売価格(税別)
319,800

軽量で持ちやすい作業性重視の製品です。
航空機部材の加工シーンでも使用されています。

仕様●発振周波数(kHz):40●発振器入力(V)50/60Hz:AC100●発振器定格電流(A):1●発振器質量(kg):1.5●消費電力(VA):100●消費電力(W):45●ハンドピースコード長さ(m):4●最大出力:45W●発振器寸法:W170×D180×H78mm●周波数調整:自動追尾式●電源:単相交流100V 50/60Hz●出力調整:無段連続可変式●振動子寸法:Φ10/18.5/Φ28×L140mm●振動素子:PZT電歪振動子●材質/仕上:チタン合金(刃物保持部分)、ケース:ジュラコン(R)●セット内容/付属品:替刃、電源コード●連続使用はできません。●原産国:日本●コード番号:760-6460 アズワン品番67-5646-37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断/切削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする