用途波長385nmの紫外線(UV)を発光する、紫外線照射装置です。
仕様紫外線強度:250mW/cm2(WD=30mm センター部)、照射時間:5〜75秒 (5秒間隔)・連続
寸法(mm)(照射窓)55×55
質量(kg)電源ユニット:約1.5、照射ユニット:約1
外形寸法(mm)電源ユニット:70×123×220(取手を含む、突起部を含まず)、照射ユニット:77×88×85(ハンドル、突起部を含まず)
入力電圧(V)AC100〜240(50/60Hz)
冷却方式強制空冷
波長(nm)385
使用温湿度範囲0〜40℃/30〜85%RH(結露不可)
保管温湿度範囲-10〜60/20〜90%RH(結露不可)