曜日別特売
WK-BB05S バナナ・ケーブルセット サンハヤト 84391448

WK-BB05S バナナ・ケーブルセット サンハヤト 84391448
WK-BB05S バナナ・ケーブルセット サンハヤト 84391448

バナナ・ケーブルセット

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード84391448品番WK-BB05S
参考基準価格(税別)¥3,690販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

バナナ←→バナナ・ケーブル、バナナ←→ワニ口・ケーブル、両方の使い方ができるセットです。
電流12Aに対応したケーブルです。メーカーの実験用電源DK-3050Uの最大性能を引き出せます。
バナナ・コネクタはデイジーチェーンできます。
両端がバナナ・コネクタのケーブルとワニ口変換アダプタが、赤色・黒色 それぞれ1つ入っています。

材質【バナナプラグ部】金属部:黄銅・ニッケルメッキ/樹脂部:PP、【ケーブル部】被覆部:PVC、【ワニ口変換アダプタ】金属部:黄銅・ニッケルメッキ/樹脂部:ABS定格電圧(V)DC60/AC30ケーブル長(m)0.5定格電流(A)12(バナナ←→バナナ・ケーブル時)、10(バナナ←→ワニ口時)導体断面積(mm2)0.75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 84391448
2020-12-29
用途: ストランドゲージを用いた金属板の塗膜厚測定
教育・研究機関

元々使用していたケーブルが老朽化して使用できなくなったので代替品として購入しました。海外製だったのでネットで規格を調べて国内規格でも使えることを確認して購入しました。使えなかったり本体が壊れたりしたらどうしようと心配もありましたが問題なく使用できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする