パワーグラブサーモ L

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード84391495 品番PG-335-L
在庫数量:残り17点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥680 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別) アウトレット
¥649549

天然ゴムをコーティングしているため、引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い手袋です。
塩化ビニール製の手袋に比べ、低温でも柔らかさを保ちます。
裏地を起毛させているため、防寒保温性に優れています。
袖口が長めのため手首までカバーし、防寒性をアップしています。
ピタッと吸着して掴みやすい特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ加工」を施しています。

仕様●サイズ:L●色:オレンジ●全長(mm):270●手のひら周り(mm):220●中指の長さ(mm):81●重量(g):111●厚さ(mm):約2.6●ゲージ数:10ゲージ●材質:【繊維部】アクリル、ポリエステル【すべり止め部】天然ゴム●マイクロフィニッシュ滑り止め加工 アズワン品番68-4139-99

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする