リングスター
リングスターの クリーンルーム用清掃用品
リングスターの クリーンルーム用粘着ローラー
90x67x23mm 小物ケース 6コマ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84391696
品番
EA508KD-57
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
ネジ等の収納に便利な小物ケース
取り出しやすいアール加工です。
ポケットに収まりやすい形状です。
個別フタ付きシングルスペースで小物収納に適しています。
仕様
●メーカー:リングスター●型番:PT-96●サイズ(mm):90×67×23(H)●収納数:6●材質:耐衝撃性コポリマー●重量:20g●カラー:クリア
アズワン品番
68-1817-86