ムーミン クリップボード ST-ZMシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 アズワン品番67-4729-74 注文コード84392186 品番ST-ZM0166
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,800
この商品はアズワン品番3種類から選べます 他の種類を見る

折りたたみタイプなので、見られたくない用紙を伏せておくことができます。また、キャラクターやデザインも豊富なラインナップですので、ファイルを管理する際も、分けて管理することも容易です。
A4サイズに対応
表面にPP加工を施し、水、汚れに強くしております。
クリップには、滑り止め
角潰れに防止にスチールガードを取り付け
内側に、ポケットを付けております。
書きやすいように360°折り返せます。
本商品は左閉じになります。

仕様●商品サイズ(約)W 23.5×H 32×D 0.7cm●商品重量:(約)307g●材質:紙、表面PP、スチール、プラ●(C)Moomin Characters(TM) アズワン品番67-4729-74

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
84392186 ST-ZM0166 55347314 ST-ZM0162 ムーミン クリップボード ST-ZMシリーズ セントレディス ムーミン クリップボード ST-ZMシリーズ セントレディス 1個 1,798 税込1,978 メーカーモデルチェンジ代替品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする