100g熱中飴III夏みかん

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(100g) 注文コード84393338 品番50048
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
成分(100gあたり)エネルギー362kcal、たんぱく質 0.1g、脂質 0.1g、炭水化物 90.4g、食塩相当量 6.48g、1粒あたりの食塩換算 約0.3g 種別夏みかん味 容量約20粒入り 種類 原材料砂糖、水飴、塩、クエン酸、香料

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-28
用途:
マッサージ後の塩分補給と疲労回復
飛鳥整体院 様 (サービス業)

お菓子屋で売ってるミカンシロップ味ではなく「濃い、みかん味」です。いい感じに塩が効いてます。

2025-06-25
用途:
工場での作業時

大袋だと食べきれずベタベアになってしまうので
少量でちょうどいい

対象商品:
84393338
2023-06-15
用途:
日頃の工場での生産作業
辻製陶所 様 (製造業)

熱中症対策の飴と言えばレモン味が定番と思うが、酸っぱいのが苦手であまり食べたくなかった。
みかん味は程よく甘いので美味しく食べれた。今年の夏はこれで乗り切れそう。

対象商品:
84393338
2023-07-18
用途:
テントなど屋外のテーブルに置いておく
株式会社川口ヤコウ電装 様

包装紙とアメがとけてへばり付いてしまい袋を破いても出てこないで困った
袋ごと口に入れてフィルムが剥がれるのを待ちました
熱中症対策の飴なので少し高温の所でも熔けないように加工するなり
注意勧告してほしかった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする