クリンシルトップ ユニオンパッキン (NAジョイントシート)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 84393383 品番 T1120
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥94
販売価格(税別)
85

膨張黒鉛を主成分としているため、耐熱性・耐蒸気性・耐食性にすぐれます。
傷が付きにくく、柔軟性に優れます。
比較的高温のフランジ、バルブ、機器に用いられます。
LNGなどの低温流体には、特殊処理を施したTOMBO No.1120-LNを推奨します。

適合20A 厚さ(mm)1.5 主成分NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛 適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガス など 呼び径(A)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする