エビロンガスケット EPDM/PTFE被覆品

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 84395675 品番 T9013
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

ゴムの弾性とPTFEの耐食性を兼ね備え、シール性に優れたガスケット
PVC製配管やガラスライニング配管のような、締付力があまりかからない箇所用途に最適。

適合10K65A 材質ゴム、PTFE 厚さ(mm)リブ部:5、リブ部以外:3 使用温度範囲(℃)-40〜150 最高使用圧力(MPa)2 フランジタイプ全面座 呼び径(A)65 特性弾性、耐食性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
84395684
2024-03-11
用途:
配管交換時

近年値上がりが激しいのでコチラの商品は価格を保って頂ければありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする