【カット品】ニューフレックス 6.5×10mm E-NF-6.5シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●入数:18m×1本●内径×外径:6.5×10mm●用途:エアー●材質:主材質/ポリウレタン、補強材/ポリエステル糸 注文コード84395878 品番E-NF-6.5
参考基準価格(税別)¥7,020 販売価格(税込) ¥7,711
販売価格(税別)
7,010
この商品は仕様など23種類から選べます 他の種類を見る

耐久性:ポリウレタン樹脂は耐摩耗性に強くエアードライバーなどのエアーツール用ホースに最適です。
耐寒性:耐寒性に優れるポリウレタン樹脂は気温が-20℃でもホースが硬化せず、作業性に優れます。
軽量:ゴムホース、塩ビホースと比較して軽量なため、手首や腕への負担が軽減されます。

仕様●入数:18m×1本●内径×外径:6.5×10mm●用途:エアー●材質:主材質/ポリウレタン、補強材/ポリエステル糸 アズワン品番63-6536-07-18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする