曜日別特売
22101-019 【カット品】TACSD-A Φ19 22101-019シリーズ TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業) 84401399

【カット品】TACSD-A Φ19 22101-019シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
長さ(m)5
5
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
25
30
40
内容量1本注文コード84401399品番22101-019
参考基準価格(税別)¥6,860販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
¥6,798

外面が凹凸形状(内面は平滑)の為、可とう性に優れています。
オール透明の為、内部の流体の確認ができます。
サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。

内径(mm)
19
外径(mm)
24.7
長さ(m)
5
使用温度(℃)
-10~50
最低使用温度(℃)
-10
仕様
●入数:5m×1本●呼び径:Φ19●用途:灌漑・工業用、土木現場の吸・排水用。●材質:PVC(塩化ビニル樹脂)
材質
PVC(塩化ビニル樹脂)
色
透明
ピッチ(mm)
6.5
曲げ半径(mm)
54
アズワン品番
63-6537-26-05
許容圧力(MPa)
0.3

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする