封印具ワイヤーロック 10本入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10本) 仕様●素材:アルミニウム本体、亜鉛メッキ鋼線●色:赤●ワイヤー直径:2.5mm●ワイヤー長さ:250m/m●引張強度:350KG●切断:ニッパー等工具を使用 注文コード84403334 品番MT-MCL250
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

ISO17712:2013に準拠しています。
亜鉛メッキ鋼線のワイヤーで、引張強度の高い封印具です。
一度切断すると一本一本のワイヤーがほどけ、再封印が不可能に。独特な封印システムで改ざんを防ぎます。
キャビネット、コンテナ、トラック、トレーラーのドアなどの封印に適しています。

仕様●素材:アルミニウム本体、亜鉛メッキ鋼線●色:赤●ワイヤー直径:2.5mm●ワイヤー長さ:250m/m●引張強度:350KG●切断:ニッパー等工具を使用 アズワン品番68-4539-58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「窓用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする