光電子ストレッチ軽防寒 AZ-6174-008シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード84403630 品番AZ-6174-008-6L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,600
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

【商品説明】動きやすいストレッチ素材。
より軽くなった光電子軽防寒ジャケット。
防風・撥水。
【注意・使用条件】
この商品は海外生地の為、色ブレが発生する事もございますのでご了承ください。
動きやすいストレッチ素材。

仕様●サイズ:6L●着丈(cm):84●肩幅(cm):98●胸廻(cm):150●加工:撥水 アズワン品番67-3044-89

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする