曜日別特売
#30731 ナイフセーバー 包丁カバー ユーロキッチン 84403928

#30731 ナイフセーバー 包丁カバー ユーロキッチン 84403928
#30731 ナイフセーバー 包丁カバー ユーロキッチン 84403928
#30731 ナイフセーバー 包丁カバー ユーロキッチン 84403928
#30731 ナイフセーバー 包丁カバー ユーロキッチン 84403928
#30731 ナイフセーバー 包丁カバー ユーロキッチン 84403928
#30731 ナイフセーバー 包丁カバー ユーロキッチン 84403928
#30731 ナイフセーバー 包丁カバー ユーロキッチン 84403928

ナイフセーバー 包丁カバー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アズワン品番67-2981-98
内容量1個注文コード84403928品番#30731
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ユーロキッチンオリジナルの包丁カバー「ナイフセーバー Knife saver」です。
豊富なバリエーションは全7種類。
普段は使わない包丁やナイフの引出し収納に適しています。また、キャンプやアウトドアへの持ち運びに便利です。
刃元がはみ出しにくいブレードエンドガード構造
左利きでも使いやすいシンメトリックデザイン
内側にはナイフをやさしく包むフェルト生地
ユーロキッチンオリジナルの包丁カバー「ナイフセーバー Knife saver」です。豊富なバリエーションは全7種類。普段は使わない包丁やナイフの引出し収納に適しています。また、キャンプやアウトドアへの持ち運びに便利です。

仕様●寸法:311×31×5mm(刃の収納可能サイズ/長さ307mm×幅31mm)●原材料:ABS樹脂、フェルト生地(内張)●重量:28g●原産国:製造国/中国●耐熱温度:50℃アズワン品番67-2981-98
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビーポップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする