エスコ
エスコの マジックディスク・サンディングペーパー
エスコの ディスクペーパー・サンダー用ペーパー
特殊樹脂ディスク 3枚 EA819EEシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式(3枚)
仕様
●メーカー:3M●型番:BR DISC 36●シリーズ:スコッチ・ブライト●用途:・微小バリ取り作業全般 ・金型のクリーニング ・宝飾品の仕上げ●粒度:#36●砥粒の種類:キュービトロン[TM]砥粒・酸化アルミニウム●外径:25.4mm●軸径:3.18mm●最大回転数:35,000rpm●色:こげ茶●重量:125g●入数:3枚
注文コード
84407026
品番
EA819EE-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,073
販売価格(税別)
¥
975
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
高い研磨力と優れた柔軟性で簡単バリ取りが可能
直径25.4mm狭い箇所のバリ取りに最適
毛抜けしないので長持ちロングライフ
マンドレルを取り付けてご使用ください。
仕様
●メーカー:3M●型番:BR DISC 36●シリーズ:スコッチ・ブライト●用途:・微小バリ取り作業全般 ・金型のクリーニング ・宝飾品の仕上げ●粒度:#36●砥粒の種類:キュービトロン[TM]砥粒・酸化アルミニウム●外径:25.4mm●軸径:3.18mm●最大回転数:35,000rpm●色:こげ茶●重量:125g●入数:3枚
アズワン品番
67-2997-02