特殊樹脂ディスク 3枚 EA819EEシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式(3枚) 仕様●砥粒の種類:キュービトロン(TM) 砥粒と酸化アルミニウム●粒度:#80●色:黄●最大回転数:35000rpm●外径:25.4mm●軸径:3.18mm●重量:125g 注文コード84407035 品番EA819EE-13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,073
販売価格(税別)
975
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

高い研磨力と優れた柔軟性で簡単バリ取りが可能
直径25.4mm狭い箇所のバリ取りに最適
毛抜けしないので長持ちロングライフ
用途:微小バリ取り作業全般。 金型のクリーニング。 宝飾品の仕上げ。高い研磨力と優れた柔軟性で簡単バリ取りが可能です。毛抜けしないので長持ちロングライフです。直径25.4mm狭い箇所のバリ取りに適しています。マンドレルはEA819EE-30です。入数は3枚入りです。

仕様●砥粒の種類:キュービトロン(TM) 砥粒と酸化アルミニウム●粒度:#80●色:黄●最大回転数:35000rpm●外径:25.4mm●軸径:3.18mm●重量:125g アズワン品番67-2997-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする