NBR0270PF-BB シンガー ニトリルウルトラライトブルー 大容量1箱(250枚)入り 宇都宮製作 84410786

NBR0270PF-BB シンガー ニトリルウルトラライトブルー 大容量1箱(250枚)入り 宇都宮製作 84410786 NBR0270PF-BB シンガー ニトリルウルトラライトブルー 大容量1箱(250枚)入り 宇都宮製作 84410786 NBR0270PF-BB シンガー ニトリルウルトラライトブルー 大容量1箱(250枚)入り 宇都宮製作 84410786

シンガー ニトリルウルトラライトブルー 大容量1箱(250枚)入り

(23件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(250枚) 注文コード84410786 品番NBR0270PF-BB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

パウダーフリー加工を施し、手にピッタリフィットする調薄手仕上げにより素手感覚でお使い頂けます。
視認しやすいブルー色です。耐油性に優れた材質です。
便利な左右兼用タイプで無駄なくお使い頂けます。
衛生的な製品を心掛け、パッケージもこだわりました。
指先部分に触れることなく取り出し可能。
食品衛生法に適合しています(厚生省告示第370号)。

ブルー サイズSS 全長(cm)24±1 材質ニトリルゴム 仕様左右兼用 厚さ(mm)0.06(中央値) タイプ粉無し 入数(枚)250 中指長(cm)7.8 手の平幅(cm)7.6 粉有無粉なし エンボス加工指先エンボス

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 23
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-17
用途:
装置組み立てなどの作業時に使用
ノースダイヤモンドテクノロジー 様

裂傷に強く、手にフィットしています。特にSSサイズは販売している事が少ないので重宝しています。

対象商品:
55469576
2023-10-10
用途:
塗り薬使用時に使う
教育・研究機関

私は手が小さいのでSサイズで丁度良し。左手のみ使用なので減らずまだ沢山あり。

対象商品:
55469594
2023-06-14
用途:
作業時
株式会社アイ・イー 様 (その他業種)

革手袋、ゴム手袋、ナイロン手袋等の下に装着して使用。
丈夫だし、今のところ不自由していない。

2023-01-17
用途:
食品
その他業種

ウルトラライト、名前の通り薄いです。指が長い作りなので、私は指が短めなので少しあまりますが、指が長く細身の方はとてもフィットすると思います。
今のところ、破れやすいなどもなく、快適に使っています。アウトレット価格もありがたいです。
私はとても満足です。

対象商品:
55469585
2023-03-06
用途:
洗浄
境川工業株式会社 様 (製造業)

薄手でフィットするので作業がしやすく破れにくい、毎日使用するので使いやすいです。

対象商品:
55469594
2023-04-08
用途:
オイル交換

車のオイル交換で使用しています。金額の割に良い商品だと思います。改善点としては、紫色よりはブルーの方が良い感じがします。

2022-10-05
用途:
葉物野菜の播種、花の選別作業
農・林・水産業

ラテックスアレルギー持ちなので、1番にアレルギーフリーがとても嬉しい!その他、フィット感がとても良く指先の繊細な感覚が必要な作業にも使用できます。使用時、とても破けやすいと思われますが、メリットの方が勝ります。

1人が参考にしています
対象商品:
55469585
2022-09-22
用途:
炊事等
ピデスアート 様 (製造業)

思ったより丈夫で手が荒れる季節には必須ですね。
格安で量も多くいい買い物出来ました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
2022-12-15

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする