ランプ全光束(Lm)13600
ランプの種類LED(高輝度白色)
消費電力(W)25
仕様(マスト落下防止装置)ピン差込み式
セット内容全光バルーン、バルーンヘッド単体、三脚スタンド
材質(マスト)スチール
種類全光バルーンタイプ
段数2段
電源商用電源、または別売発電機(発電機出力(kVA) 推奨0.9以上)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1500×1300×2565〜1755
電源電圧(V)単相100
脚数(本)3
乾燥質量(kg)14
電源周波数(Hz)50/60
昇降方式手動伸縮
灯数4
作業高さ(mm)2565〜1755