6インチSICウェハ 研究用

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1枚) 注文コード 84412224 品番 -
参考基準価格(税別)¥214,500 販売価格(税込) ¥234,850
販売価格(税別)
213,500

研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。

仕様●グレード:Production Grade●タイプ:4H●Surface orientation error:<11-20>4±0.15°●ドーパント:n-type●抵抗率:0.015〜0.025Ω●直径:150.0±0.2mm●厚み:350±25μm●1次オリフラ:[1-100]±5°●1次オリフラ長さ:47.5±1.5mm●2次オリフラ:None●TTV:≦3μm●Bow:-25〜25μm●Warp:≦35μm●表面仕上げ:Si面 CMP Si-faceCMP●Back Finish:C-face polished●表面粗さ(Si-face):Ra≦0.2nm(5μm×5μm)●マイクロパイプ:≦0.2ea/cm2●BPD:≦1500ea/cm2●TSD:≦300ea/cm2●数量:1枚(1箱)●※本製品は半導体向けの結晶材を使用し製造加工しておりますが、材料純度に関する証明等に対応できるものではありません。 アズワン品番67-3018-34
注意
●※本製品は半導体向けの結晶材を使用し製造加工しておりますが、材料純度に関する証明等に対応できるものではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする